CHF 779.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 842.55inkl. MwSt
Verkauft pro: 27Mindestbestellmenge: 27
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD |
Typ | D8M-050 |
Wirklänge | 1136 mm |
Breite | 50 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 142 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 3 mm |
Gurtbandstärke | 7.3 mm |