CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 1072-DS8M-30 DSTD

  • ERIKS:14324849
  • Hersteller:DSTD8107230CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 439.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 475.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 45Mindestbestellmenge: 45

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Typ
D8M-030
Wirklänge
1072 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
134
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
7.3 mm