CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrorib Advance 30-S8M-30 STD

  • ERIKS:13696281
  • Hersteller:STD81552CXP-PK30
Image 1
Kombination aus Keilrippen- und Zahnriemen: Synchrone Leistungsübertragung auf der Zahnseite und Schlupf bei Überlast auf der Rippenseite.
Zur Liste hinzufügen

CHF 469.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 507.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE SYNCHRORIB CXP STD
Typ
S8M-30PK
Wirklänge
1552 mm
Teilung
8 mm
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
7.5 mm