CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrorib Advance 24-8M-24 HTD

  • ERIKS:13696277
  • Hersteller:HTD81760CXP-PK24
Image 1
Kombination aus Keilrippen- und Zahnriemen: Synchrone Leistungsübertragung auf der Zahnseite und Schlupf bei Überlast auf der Rippenseite.
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE SYNCHRORIB CXP
Typ
8M-24PK
Wirklänge
1760 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
220
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
8 mm