CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrorib Advance 16-S8M-16 STD

  • ERIKS:13696284
  • Hersteller:STD81760CXP-PK16
Image 1
Kombination aus Keilrippen- und Zahnriemen: Synchrone Leistungsübertragung auf der Zahnseite und Schlupf bei Überlast auf der Rippenseite.
Zur Liste hinzufügen

CHF 281.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 303.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE SYNCHRORIB CXP STD
Typ
S8M-16PK
Wirklänge
1760 mm
Teilung
8 mm
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
7.5 mm