CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrorib Advance 12-8M-12 HTD

  • ERIKS:13696276
  • Hersteller:HTD81760CXP-PK12
Image 1
Kombination aus Keilrippen- und Zahnriemen: Synchrone Leistungsübertragung auf der Zahnseite und Schlupf bei Überlast auf der Rippenseite.
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 120Mindestbestellmenge: 120

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE SYNCHRORIB CXP
Typ
8M-12PK
Wirklänge
1760 mm
Teilung
8 mm
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
8 mm