CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroline Advance 63m-5M-15 HTD

  • ERIKS:13696274
  • Hersteller:HTD515CXP-OER
Image 1
Endliche Gummizahnriemen für den Einsatz in automatischen Türöffnungssystemen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 504Mindestbestellmenge: 504

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROLINE CXP
Typ
5M-015
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
63
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
36 mm