CHF 32.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.26inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROLINE CXP |
Typ | 5M-012 |
Breite | 12 mm |
Teilung | 5 mm |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Ja |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 2.1 mm |
Gurtbandstärke | 3.6 mm |