CHF 24.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 840Mindestbestellmenge: 840
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROLINE CXP |
Typ | 5M-009 |
Breite | 9 mm |
Teilung | 5 mm |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Ja |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 2.1 mm |
Gurtbandstärke | 3.6 mm |