Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroline 76m-S8M-10 STD

  • ERIKS:13696268
  • Hersteller:STD810-OER
Image 1
Endliche Gummizahnriemen für den Einsatz in automatischen Türöffnungssystemen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 76Mindestbestellmenge: 76

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROLINE STD
Typ
S8M-010
Breite
10 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
76
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
5.2 mm