CHF 30.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 756Mindestbestellmenge: 756
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROLINE HTD |
Typ | 8M-012 |
Breite | 12 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 63 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gurtbandstärke | 5.6 mm |