Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroline 57m-S8M-20 STD

  • ERIKS:13696271
  • Hersteller:STD820-OER
Image 1
Endliche Gummizahnriemen für den Einsatz in automatischen Türöffnungssystemen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 456Mindestbestellmenge: 456

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROLINE STD
Typ
S8M-020
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
57
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
5.2 mm