CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroline 50m-8M-15 HTD

  • ERIKS:13696266
  • Hersteller:HTD815-OER
Image 1
Endliche Gummizahnriemen für den Einsatz in automatischen Türöffnungssystemen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROLINE HTD
Typ
8M-015
Breite
15 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
50
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm