CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroline 47m-5M-20 HTD

  • ERIKS:13696263
  • Hersteller:HTD520-OER
Image 1
Endliche Gummizahnriemen für den Einsatz in automatischen Türöffnungssystemen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 376Mindestbestellmenge: 376

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROLINE HTD
Typ
5M-020
Breite
20 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
47
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm