CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroline 47m-5M-10 HTD

  • ERIKS:13696260
  • Hersteller:HTD510-OER
Image 1
Endliche Gummizahnriemen für den Einsatz in automatischen Türöffnungssystemen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 752Mindestbestellmenge: 752

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROLINE HTD
Typ
5M-010
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm