Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Supreme 944-S8M-85 STD

  • ERIKS:14323968
  • Hersteller:STD894485CRB
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Beschleunigungskräfte und Schockbelastungen mit Carbon-Hybrid-Zugstrang.
Zur Liste hinzufügen

CHF 780.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 843.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD
Typ
S8M-085
Wirklänge
944 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
118
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon-Hybrid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
5.2 mm