CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Supreme 728-S8M-50 STD

  • ERIKS:14323910
  • Hersteller:STD872850CRB
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Beschleunigungskräfte und Schockbelastungen mit Carbon-Hybrid-Zugstrang.
Zur Liste hinzufügen

CHF 389.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 420.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD
Typ
S8M-050
Wirklänge
728 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
91
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon-Hybrid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
5.2 mm