CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Supreme 3600-8M-21 CTD

  • ERIKS:14323855
  • Hersteller:CTD8360021CRB
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Beschleunigungskräfte und Schockbelastungen mit Carbon-Hybrid-Zugstrang.
Zur Liste hinzufügen

CHF 648.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 700.79inkl. MwSt

Verkauft pro: 22Mindestbestellmenge: 22

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON
Typ
C8M-021
Wirklänge
3600 mm
Breite
21 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
450
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon-Hybrid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm