CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Supreme 1520-S8M-20 STD

  • ERIKS:14324107
  • Hersteller:STD8152020CRB
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Beschleunigungskräfte und Schockbelastungen mit Carbon-Hybrid-Zugstrang.
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 23Mindestbestellmenge: 23

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD
Typ
S8M-020
Wirklänge
1520 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
190
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon-Hybrid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
5.2 mm