CHF 250.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 270.77inkl. MwSt
Verkauft pro: 23Mindestbestellmenge: 23
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD |
Typ | S8M-020 |
Wirklänge | 1400 mm |
Breite | 20 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 175 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Carbon-Hybrid |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 3 mm |
Gurtbandstärke | 5.2 mm |