CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Supreme 1160-S8M-30 STD

  • ERIKS:14324014
  • Hersteller:STD8116030CRB
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Beschleunigungskräfte und Schockbelastungen mit Carbon-Hybrid-Zugstrang.
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD
Typ
S8M-030
Wirklänge
1160 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
145
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon-Hybrid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
5.2 mm