CHF 2'707.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'926.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME |
Typ | 14M-085 |
Wirklänge | 3150 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 225 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 130 °C |
Zahn Höhe | 6.1 mm |
Gurtbandstärke | 10 mm |