CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME HTD 1610-14M-85

  • ERIKS:14326715
  • Hersteller:HTD14161085EXT
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Beschleunigungskräfte und Schockbelastungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'749.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'891.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME
Typ
14M-085
Wirklänge
1610 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
115
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6.1 mm
Gurtbandstärke
10 mm