CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME CTD 2380-14M-85

  • ERIKS:14326732
  • Hersteller:CTD14238085EXT
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Beschleunigungskräfte und Schockbelastungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'563.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'771.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME
Typ
14M-085
Wirklänge
2380 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
170
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6.1 mm
Gurtbandstärke
10 mm