CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Advance 486-3M-6 HTD

  • ERIKS:14325352
  • Hersteller:HTD34866CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.23inkl. MwSt

Verkauft pro: 750Mindestbestellmenge: 750

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
3M-006
Wirklänge
486 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
162
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm