CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Advance 472-8M-30 HTD

  • ERIKS:14325650
  • Hersteller:HTD847230CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
472 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
59
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm