CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Advance 393-3M-9 HTD

  • ERIKS:14325326
  • Hersteller:HTD33939CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 498Mindestbestellmenge: 498

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
3M-009
Wirklänge
393 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
131
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm