CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Advance 385-5M-25 HTD

  • ERIKS:14325495
  • Hersteller:HTD538525CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
5M-025
Wirklänge
385 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
77
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm