CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Advance 360-5M-9 HTD

  • ERIKS:14325487
  • Hersteller:HTD53609CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 504Mindestbestellmenge: 504

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
5M-009
Wirklänge
360 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
72
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm