CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Advance 312-3M-15 HTD

  • ERIKS:14325297
  • Hersteller:HTD331215CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
3M-015
Wirklänge
312 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
104
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm