CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Advance 2848-S8M-30 STD

  • ERIKS:14326142
  • Hersteller:STD8284830CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP STD
Typ
S8M-030
Wirklänge
2848 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
356
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm