CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Advance 2450-14M-40 HTD

  • ERIKS:14325150
  • Hersteller:HTD14245040CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 495.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
14M-040
Wirklänge
2450 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
175
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
10 mm