CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Advance 234-3M-9 HTD

  • ERIKS:14325263
  • Hersteller:HTD32349CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 498Mindestbestellmenge: 498

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
3M-009
Wirklänge
234 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
78
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm