CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Advance 2272-S8M-85 STD

  • ERIKS:14326132
  • Hersteller:STD8227285CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 492.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 531.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP STD
Typ
S8M-085
Wirklänge
2272 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
284
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm