CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Advance 1595-5M-25 HTD

  • ERIKS:14325610
  • Hersteller:HTD5159525CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 19Mindestbestellmenge: 19

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
5M-025
Wirklänge
1595 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
319
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm