CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce Advance 1392-8M-20 HTD

  • ERIKS:14325755
  • Hersteller:HTD8139220CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
1392 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
174
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm