CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 975-5M-15 HTD

  • ERIKS:14320972
  • Hersteller:HTD597515
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
5M-015
Wirklänge
975 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
195
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm