CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 968-8M-30 HTD

  • ERIKS:14321213
  • Hersteller:HTD896830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 39Mindestbestellmenge: 39

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
968 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
121
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm