CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 936-8M-85 HTD

  • ERIKS:14321207
  • Hersteller:HTD893685
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-085
Wirklänge
936 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
117
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm