CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.32inkl. MwSt
Verkauft pro: 131Mindestbestellmenge: 131
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Typ | MXL-012 |
Wirklänge | 233.68 mm |
Wirklänge | 9.2 in |
Breite | 3.05 mm |
Teilung | 2.032 mm |
Teilung | 0.08 in |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 0.51 mm |
Gurtbandstärke | 1.14 mm |