CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 92-XL-031 CTB

  • ERIKS:14323123
  • Hersteller:92XL031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XL-031
Wirklänge
233.68 mm
Wirklänge
9.2 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
46
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
2.3 mm