CHF 56.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.43inkl. MwSt
Verkauft pro: 39Mindestbestellmenge: 39
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Typ | 8M-030 |
Wirklänge | 896 mm |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 112 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gurtbandstärke | 5.6 mm |