CHF 3.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Typ | MXL-012 |
Wirklänge | 215.39 mm |
Wirklänge | 8.48 in |
Breite | 3.05 mm |
Teilung | 2.032 mm |
Teilung | 0.08 in |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 0.51 mm |
Gurtbandstärke | 1.14 mm |