CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 848-8M-20 HTD

  • ERIKS:14321180
  • Hersteller:HTD884820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.69inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
848 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
106
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm