CHF 18.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.06inkl. MwSt
Verkauft pro: 132Mindestbestellmenge: 132
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Typ | 5M-009 |
Wirklänge | 830 mm |
Breite | 9 mm |
Teilung | 5 mm |
Anzahl Zähne | 166 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 2.1 mm |
Gurtbandstärke | 3.6 mm |