CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 825-5M-9 HTD

  • ERIKS:14320923
  • Hersteller:HTD58259
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.02inkl. MwSt

Verkauft pro: 132Mindestbestellmenge: 132

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
5M-009
Wirklänge
825 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
165
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm