CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 770-XH-500 CTB

  • ERIKS:13700925
  • Hersteller:770XH500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 734.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 794.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XH-500
Wirklänge
1955.8 mm
Wirklänge
77 in
Breite
127 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
88
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.35 mm
Gurtbandstärke
11.2 mm