CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 728-L-050 CTB

  • ERIKS:14321718
  • Hersteller:728L050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 93Mindestbestellmenge: 93

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
L-050
Wirklänge
1849.12 mm
Wirklänge
72.8 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
194
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.91 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm