CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 725-H-100 CTB

  • ERIKS:14321565
  • Hersteller:725H100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 45Mindestbestellmenge: 45

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
H-100
Wirklänge
1841.5 mm
Wirklänge
72.5 in
Breite
25.4 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
145
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.29 mm
Gurtbandstärke
4.3 mm