CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 720-5M-25 HTD

  • ERIKS:14320901
  • Hersteller:HTD572025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 48Mindestbestellmenge: 48

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
5M-025
Wirklänge
720 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
144
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm